曜日別特売
CLSL125-600-D ロック付シリンダ (CLSL~) SMC 16869027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ (CLSL~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ注文コード16869027品番CLSL125-600-D
参考基準価格(税別)¥176,280販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする