※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ (CLST~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
900
チューブ内径(Φmm)
180
注文コード
16869842
品番
CLST180-900
参考基準価格(税別)
¥397,050
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード