CLST180TN-1000 ロック付シリンダ (CLST~) SMC 16869867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ (CLST~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)180注文コード16869867品番CLST180TN-1000
参考基準価格(税別)¥408,380販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする