曜日別特売
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876292

 

47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876292
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876292
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876292
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876292
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876292
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876292

【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード16876292品番47302
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ロイヤルブルー股下(cm)75ウエスト(cm)101仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル60%、綿40%生地ソフトバーバリー(減量加工)色番80生地性能帯電防止素材使用裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16876536
2016-04-08
用途: 軽作業
運輸・通信業

W91cm、他社製品に比べて結構(かなり)ゆったりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする