曜日別特売
G1521.16L-T6GX24 G1512シャンク工具 汎用90° ワルター 16878377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1512シャンク工具 汎用90°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番802-4044注文コード16878377品番G1521.16L-T6GX24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途
旋削加工。
トラスコ品番802-4044材質スチール幅(mm)25.4高さ(mm)25.4最大溝深さ(mm)5.9944RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする