※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
G1512シャンク工具 汎用90°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
802-4048
注文コード
16878395
品番
G1521.2020L-T6GX24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-4048
材質
スチール
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
最大溝深さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX