※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート タイプN10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(mm)
E12
E10
E12
E16
刃長(mm)
10
8
10
13
全長(mm)
27.8
23
27.8
35.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16878447
品番
H1E01118-E12-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9833
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
27.8
刃長(mm)
10
ボール半径(mm)
6
シャンク径(mm)
E12
RoHS指令(10物質対応)
対応