※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート タイプN10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(mm)
E16
E10
E12
E16
刃長(mm)
13
8
10
13
全長(mm)
35.1
23
27.8
35.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16878456
品番
H1E01118-E16-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9834
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
35.1
刃長(mm)
13
ボール半径(mm)
8
シャンク径(mm)
E16
RoHS指令(10物質対応)
対応