H1E58018-E12-12 ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル150° TAXコート プロトティップ 16878517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル150° TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)3
シャンク径(mm)E12
刃長(mm)1.6
全長(mm)27.8
内容量1個注文コード16878517品番H1E58018-E12-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9868材質超硬全長(mm)27.8刃長(mm)1.6シャンク径(mm)E12刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする