※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル90° TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
4
2.5
3
4
シャンク径(mm)
E16
E10
E12
E16
刃長(mm)
7.5
4.5
5.5
7.5
全長(mm)
35.1
23
27.8
35.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16878569
品番
H1E58318-E16-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9873
材質
超硬
全長(mm)
35.1
刃長(mm)
7.5
シャンク径(mm)
E16
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応