※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル60° TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
2.5
2.5
3
シャンク径(mm)
E10
E10
E12
刃長(mm)
7.5
7.5
8
全長(mm)
23
23
27.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16878578
品番
H1E58518-E10-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9874
材質
超硬
全長(mm)
23
刃長(mm)
7.5
シャンク径(mm)
E10
刃径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応