※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
10
10
12
16
20
シャンク径(mm)
E10
E10
E12
E16
E20
刃長(mm)
6
6
7.5
10
12
全長(mm)
23.6
23.6
28.3
35.7
40.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16878815
品番
H2EC94717-E10-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9910
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
23.6
刃長(mm)
6
コーナー半径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
E10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応