曜日別特売
H2EC94717-E12-12 ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップ 16878831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)12
シャンク径(mm)E12
刃長(mm)7.5
全長(mm)28.3
内容量1個注文コード16878831品番H2EC94717-E12-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9911材質超硬刃数4全長(mm)28.3刃長(mm)7.5コーナー半径(mm)1.5シャンク径(mm)E12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする