H3E68118-E10-10-3 ConeFitヘッド交換式超硬R面取りエンドミル TAXコート プロトティップ 16878901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式超硬R面取りエンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃長(mm)3
内容量1個注文コード16878901品番H3E68118-E10-10-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9986材質超硬全長(mm)23.6刃長(mm)3首径(mm)9.7首長(mm)12.4シャンク径(mm)E10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする