H3E93718-E10-10 ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート プロトティップ 16878937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)10
シャンク径(mm)E10
刃長(mm)5.5
全長(mm)23.6
内容量1個注文コード16878937品番H3E93718-E10-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9997材質超硬刃数3全長(mm)23.6刃長(mm)5.5コーナー半径(mm)1.5シャンク径(mm)E10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする