※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
16
10
12
16
シャンク径(mm)
E16
E10
E12
E16
刃長(mm)
8.5
5.5
6.5
8.5
全長(mm)
35.7
23.6
28.3
35.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16878955
品番
H3E93718-E16-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9999
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
35.7
刃長(mm)
8.5
コーナー半径(mm)
2
シャンク径(mm)
E16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応