曜日別特売
H8E01118-E20-20 ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート プロトティップ 16879260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(mm)E20
刃数2
刃長(mm)11
全長(mm)40.8
内容量1個注文コード16879260品番H8E01118-E20-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番826-0056材質超硬刃数2全長(mm)40.8刃長(mm)11ボール半径(mm)10シャンク径(mm)E20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする