※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(mm)
E12
E10
E12
E16
E20
E25
刃数
4
2
4
刃長(mm)
6.5
5.5
6.5
8.5
11
13.5
全長(mm)
28.3
23.6
28.3
35.7
40.8
49.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16879278
品番
H8E11118-E12-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番
826-0059
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
28.3
刃長(mm)
6.5
ボール半径(mm)
6
シャンク径(mm)
E12
RoHS指令(10物質対応)
対応