曜日別特売
H8E11118-E16-16 ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート プロトティップ 16879287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(mm)E16
刃数4
刃長(mm)8.5
全長(mm)35.7
内容量1個注文コード16879287品番H8E11118-E16-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番826-0060材質超硬刃数4全長(mm)35.7刃長(mm)8.5ボール半径(mm)8シャンク径(mm)E16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする