※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(mm)
E25
E10
E12
E16
E20
E25
刃数
4
2
4
刃長(mm)
13.5
5.5
6.5
8.5
11
13.5
全長(mm)
49.6
23.6
28.3
35.7
40.8
49.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16879305
品番
H8E11118-E25-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番
826-0062
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
49.6
刃長(mm)
13.5
ボール半径(mm)
12.5
シャンク径(mm)
E25
RoHS指令(10物質対応)
対応