CM-E020B エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMC 16880787

エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チューブ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード16880787品番CM-E020B
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
用途CM2E専用セット内容クレビス受け×1ヶ、クレビスピン(CD-S02)×1ヶ、止め輪×2ヶチューブ内径(Φmm)20付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)材質圧延鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする