- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957

多様なモジュールの組み合わせでユーザー環境を最適化

- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957
- 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス) 16891957

多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個制御出力リレー出力端子形状スクリュー注文コード16891957品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)
スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)端子形状スクリューチャンネル数4点電源電圧(V)DC24制御出力リレー出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする