曜日別特売
14823 ルパン付ポリマスカ― インダストリーコーワ 16892115

ルパン付ポリマスカ―

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻縦(mm)62注文コード16892115品番14823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

屋根瓦・チョーキング面、サッシ廻りの養生に最適なマスキングテープ「ルパン」を採用。凸凹面にも良くなじみ、見切り性も良好です。

奥行(mm)70シートサイズ(mm)HDPE(コロナ放電処理) 0.009厚縦(mm)62横(mm)70テープカモ井加工紙「ルパン」15mm幅
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする