118421 1008 得用 目地刷毛 ハンディ・クラウン 16892255

得用 目地刷毛

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
サイズ(号)8
材質(毛)山羊毛・化繊
内容量1袋(10本)注文コード16892255品番118421 1008
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛

用途コーナーや細部の塗装に形状サイズ(号)8材質(柄部)セット数10材質(毛)山羊毛・化繊主な用途塗装用、ニス用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72996167
2024-12-27
用途: 家のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バルコニーや窓枠塗装用に最適でした。毛もそんなに抜けないのでコスパ良いのかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする