70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508

70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508
70675 ダイニング回転チェア ルナ WH 不二貿易 16892508

ダイニング回転チェア ルナ WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16892508
品番
70675
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

異素材の組み合わせが惹きつけるダイニングチェア ルナ
同系色で合わせた異素材の生地が存在感を放ちます。ラインが特徴のブラック脚を合わせ、スタイリッシュで上品な印象に。
椅子を引かずに、座ったまま体の向きを変えられるので、スムーズな立ち座りが可能です。
包み込むようなデザインで腰を優しく包み、ゆったり身体を預けることができます。
左右のフレームに肘を掛けて、アームレストとしてお使いいただけます。
表面はモコモコとした見た目と肌触りが特徴のブークレ、裏面は立体感がありクラシカルな印象のコーデュロイを使用しています。
全体を引き締める流行のブラック脚は水や汚れに強い粉体塗装を施しており、サビにくく耐久性にも優れています。

座面高さ(mm)
480
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×540×830

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする