曜日別特売
GX30-5E800N08-UD4 WKP23S GX305溝入れチップ UD4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。) ワルター 16895475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX305溝入れチップ UD4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード16895475品番GX30-5E800N08-UD4 WKP23S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4485材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUD4ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする