※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
6
10
12
14
16
20
6
8
シャンク径(mm)
6
10
12
14
16
20
6
8
刃長(mm)
13
22
26
32
38
13
19
全長(mm)
57
72
83
92
104
57
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16895561
品番
H2034217-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
TAA
トラスコ品番
802-9505
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
13
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応