※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
10
10
16
20
25
シャンク径(mm)
E10
E10
E16
E20
E25
刃数
4
4
5
刃長(mm)
6
6
10
12
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16895965
品番
H2EC34217-E10-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9879
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
23.8
刃長(mm)
6
シャンク径(mm)
E10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応