※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
6
20
6
シャンク径(mm)
6
16
6
刃長(mm)
15
49
15
全長(mm)
100
104
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896105
品番
H3094718-6-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
802-9864
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
15
コーナー半径(mm)
0.2
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応