※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、高硬度材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16896130
品番
H3170318-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
803-0008
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
コーナー半径(mm)
2
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応