曜日別特売
H3E29148-E16-16 コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド) プロトティップ 16896175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)16
シャンク径(mm)E16
刃長(mm)8.5
全長(mm)35.7
内容量1個注文コード16896175品番H3E29148-E16-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9979材質超硬刃数3全長(mm)35.7刃長(mm)8.5シャンク径(mm)E16刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする