※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Protomax Inox 超硬エンドミル TAZコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
16
12
10
16
20
シャンク径(mm)
E16
E12
E10
E16
E20
刃長(mm)
7.5
7.5
4.75
5.75
9.85
全長(mm)
35.7
28.3
23.6
25.3
35.7
40.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896227
品番
H4E34217-E16-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番
826-0009
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
35.7
刃長(mm)
7.5
シャンク径(mm)
E16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応