TC610-M12X1.5-W1-WB10RD Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ) プロトティップ 16904487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)10刃長(mm)18.75注文コード16904487品番TC610-M12X1.5-W1-WB10RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TiAlN+ZrNトラスコ品番826-0815材質超硬刃数5全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M12×1.5刃長(mm)18.75首下長(mm)32シャンク径(mm)10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする