※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
シャンク工具 外径溝加工 G1011...-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
411-7369
仕様
スクリュークランプ
注文コード
16913106
品番
G1011.2525R-3T21GX24-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・仕様
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スクリュークランプ
トラスコ品番
411-7369
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
適合チップ
GX24・・
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
精密クーラント