ME232-03.5A4L-WJ30ED Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク) プロトティップ 16922529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃径(mm)3.5
刃長(mm)10
内容量1本注文コード16922529品番ME232-03.5A4L-WJ30ED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性

用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工トラスコ品番693-9871材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57刃長(mm)10表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4刃径(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする