※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
刃径(mm)
3
3
4
5
6
8
10
12
16
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
16
刃長(mm)
4
4
6
7
9
11
13
16
首下長(mm)
11
11
12
13
14
16
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16923001
品番
ME232-03.0A4S-WJ30ED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
トラスコ品番
694-1424
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
4
全長(mm)
39
刃長(mm)
4
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
11
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
テーパ半角公差
刃部:0
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3