※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WN10
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トラスコ品番
409-2127
409-0575
409-2133
408-9015
409-2138
408-9010
408-8932
409-2127
409-3709
408-8925
409-3680
409-3703
409-0510
409-2102
408-8915
409-3698
408-9012
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16938200
品番
CCGT09T308-FN2 WN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
409-2127
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
9.67
加工
仕上げ加工
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525