曜日別特売
47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963248

 

47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963248
47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963248
47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963248
47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963248

【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)81~90
ネイビー
内容量1本注文コード16963248品番47806
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)70ウエスト(cm)81~90仕様エコマーク、ワンポイント種別ツータックパンツサイズELエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%JIS規格JIS T8118適合、製品制電ヒップ(cm)120素材エコ素材生地ユニエコロトロ色番11グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする