曜日別特売
84201 【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16967938

 

84201 【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16967938
84201 【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16967938
84201 【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16967938
84201 【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16967938
84201 【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16967938

【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード16967938品番84201
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)82ウエスト(cm)82仕様デザインボタン、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿100%生地スーパーソフトバーバリー色番11生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89102666
2023-03-28
用途: 溶接用作業服
株式会社オーテクス製造業

綿100%でストレッチはありがたいです。とても履きやすいので、リピ買いしています。

対象商品 : 16967947
2023-03-28
用途: 溶接用作業服
株式会社オーテクス製造業

綿100%でストレッチはありがたいです。とても履きやすいので、リピ買いしています。

対象商品 : 89102921
2020-04-29
用途: 作業着

薄すぎます。北海道では7月8月限定ですね。春には無理です。
サイズ違いで4本取寄せて2本返品しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする