WPTDB120BLKLLBX ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型) ツヨロン(藤井電工) 16989230

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
サイズLL
内容量1本注文コード16989230品番WPTDB120BLKLLBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途柱上作業用トラスコ品番567-4294寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1600サイズLLベルト幅W×長さL(mm)補助:100×900バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする