※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
608-4344
608-5902
608-4344
608-4354
609-2182
609-2174
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16989345
品番
VCMT110308-RP4 WPP20G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
608-4344
穴径(Φmm)
2.8
切刃長さ(mm)
11.071
加工
荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
6.35