曜日別特売
WP-FC-110-BLK-L-JAN-BP ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト ツヨロン(藤井電工) 16990036

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード16990036品番WP-FC-110-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

柱上安全帯用の取替ベルトです。

用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番629-3038寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1400サイズLベルト幅W×長さL(mm)補助:85×800バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1400適応ウエスト(cm)95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする