ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
色
黒
黒
紺
サイズ
S
L
LL
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16990115
品番
WP-TDB-120-BLK-S-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
トラスコ品番
629-3079
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)45×1100
色
黒
サイズ
S
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:100×600
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1100
適応ウエスト(cm)
85~95
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。