曜日別特売
WTA54989F アドバンスシリーズ埋込電動シャッタ用押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 16991926

アドバンスシリーズ埋込電動シャッタ用押釦スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16991926品番WTA54989F
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
電流範囲1mA~50mA使用電圧範囲5V~24V適合電線単線:Φ0.65~Φ1.2、より線:0.5mm2~0.75mm2適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC 24V 50mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする