Panasonic(パナソニック)
埋込充電用USBコンセント1ポート
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
16992188
品番
WN1485F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
規格
性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
定格出力
DC 5V 2.4A
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
1 A 1 0 0 V A C 35VA