曜日別特売
DC175-08-08.600A1-WJ30RY 超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応) タイテックス 16996449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)8.6トラスコ品番409-6828注文コード16996449品番DC175-08-08.600A1-WJ30RY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。

用途
ステンレス系および難削材ワークに。
一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。
仕様DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク)トラスコ品番409-6828先端角(°)140刃径(mm)8.6給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする