※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
超硬ツイストドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
表面処理
TiSiAlCrN/AlTiN
仕様
DIN 6535 シャンク、Form HE(ホイスッルノッチ)
注文コード
17000071
品番
DC160-05-03.500F0-WJ30ET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・表面処理・仕様
など
913
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。
仕様
DIN 6535 シャンク、Form HE(ホイスッルノッチ)
トラスコ品番
417-7692
先端角(°)
140
表面処理
TiSiAlCrN/AlTiN
刃径(mm)
3.5
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D