曜日別特売
DB131-02-01.600A0-WJ30EL 超硬マイクロパイロットドリル タイテックス 17005321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マイクロパイロットドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)1.6
1.6
0.5
0.6
0.7
0.75
0.794
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.191
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.588
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
1.984
内容量1本注文コード17005321品番DB131-02-01.600A0-WJ30EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。
エマルション、オイル、MQL で使用可能です。

用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。トラスコ品番418-6024先端角(°)150表面処理AlCrN刃径(mm)1.6給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする