曜日別特売
H3027419-10 超硬エンドミル DIAコート プロトティップ 17006389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル DIAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)10
シャンク径(mm)10
刃長(mm)32
全長(mm)100
内容量1個注文コード17006389品番H3027419-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超硬ソリッドエンドミルです。

用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様DIAトラスコ品番826-0228材質超硬刃数3全長(mm)100刃長(mm)32シャンク径(mm)10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする