曜日別特売
G994 芳香剤ルーノフォレストゲル カーメイト 17035244

芳香剤ルーノフォレストゲル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りプルメリア&ラズベリー
内容量1個(80g)注文コード17035244品番G994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
シリーズルーノ香りプルメリア&ラズベリー成分香料、消臭剤、ゲル化剤取付置き型質量(g)128形式ゲル状寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×65×65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 会議室用
卸売・小売業

安かったからすぐ香りがなくなるかと思ったのですが、ちゃんと芳香していて香りもいいので良かったです。

対象商品 : 17035226
2017-09-20
用途: マイカー用に
海上自衛隊その他業種

今まで色々な芳香剤を使用してきましたが、娘が車酔いがひどくて駄目だったのがこちらを使用後は車酔いにならずにとても良い品でした遠距離でも安心で香も程よく本当に品で助かりました。※人はそれぞれ違った効き目があるので我が家はバッチリ商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする